Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Band mit individuellem Druck, Druck 2farbig, VE 72 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Band mit individuellem Druck
PVC-Band mit individuellem Druck
Artikel-Nr.:
     103-761003
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     170703
EAN/GTIN:
     4260270821286
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm
pvc-band
PVC-Band mit individuellem Druck, Druck 2farbig, VE 72 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.

Extrem reißfest - sehr starker Halt. Werbe- und Verschlussmittel in einem. Höchste Druckqualität.

Bandbreite 50 mm, Bandlänge 66 m. Naturkautschuk-Kleber. Gesamtstärke 60 µm, reine Folienstärke 35 µm.

Lieferzeit 4 Wochen nach Druckfreigabe. Bei Erstauftrag zuzüglich Klischeekosten.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
weiß
Aufdruck:
2farbig
Materialstärke:
60 µm
Produkttyp:
PVC-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: pvc-klebeband weiß, 761003 49, Klebeband, Klebebänder, Klebebänder individuell bedruckt, Klebeband individuell bedruckt, Klebefilme, Klebestreifen, Nassklebeband, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packbänder individuell bedruckt, Packband individuell bedruckt, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 6,41917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 545,65*
€ 649,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 525,02*
€ 624,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 519,77*
€ 618,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 498,90*
€ 593,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 486,28*
€ 578,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 462,18*
€ 549,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.