Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Venla, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1400 x 800 mm, Buche/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Venla, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Venla, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Venla, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-761477
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     761477
EAN/GTIN:
     4061753259820
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch Venla, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1400 x 800 mm, Buche/weiß.

Elektrisch höhenverstellbar. Einstiegsmodell. Modernes Design. Geliefert mit EU-Stecker.

Schreibtisch Venla, unser elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch der Einstiegsklasse. Ein leichter und flexibler Schreibtisch mit modernem Design, der sich sowohl für private als auch für professionelle Büros eignet. Der Schreibtisch ist elektrisch höhenverstellbar mit einer einfachen Tastenfunktion. Die Arbeitshöhe kann zwischen 685 - 1185 mm eingestellt werden. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Stahl mit einer sehr feinen Oberfläche und ist weiß lackiert. Die Beine sind mechanisch gekoppelt/synchronisiert, so dass die Säulen mit nur einem elektrischen Getriebe/Motor angetrieben werden können. Hebe- und Senkgeschwindigkeit 25 mm/s. Der elektrische Schreibtisch ist für eine maximale Belastung von 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ausgelegt. Die Tischplatte ist 25 mm dick und in Birke, Buche, Eiche oder Laminat in Dunkelgrau, Lichtgrau oder Weiß mit ABS-Kunststoffkanten erhältlich. Eine elegante und gute Wahl für alle, die einen einfachen und effektiven höhenverstellbaren Schreibtisch suchen.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
685 - 1185 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Buche
Tischplattenmaterial:
Laminat
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, eurokraft basic, 761477 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.