Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstange für ECO GENUINO/AIRSCREW, Länge 1000 mm, mattschwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstange für ECO GENUINO/AIRSCREW
Deckenstange für ECO GENUINO/AIRSCREW
Artikel-Nr.:
     103-761759
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     991984
EAN/GTIN:
     4024397368563
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
Deckenstange für ECO GENUINO/AIRSCREW, Länge 1000 mm, mattschwarz.

Zur Abhängung von Deckenventilatoren bei Raumhöhen über 5 m.

Deckenstange zur Abhängung der Deckenventilatoren der Serien ECO AIRSCREW und ECO GENUINO bei Montage an hohen Decken.
Weitere Informationen:
Farbe:
mattschwarz
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
26 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
1.3 kg
Produkttyp:
Zubehör für Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe: deckenstange ventilator, 761759 49, Abhängestange, Abhängestangen, Deckenstange, Deckenstangen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.