|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-762021 Herst.-Nr.: KK00400 EAN/GTIN: 4061753257123 |
| |
|
|  |  |
 | Akku-Ladeschrank, mit Vollblechtüren, lichtgrau.
Lademöglichkeit für Elektrowerkzeuge und andere Geräte. 5 Steckplätze für Euro-/Schukostecker. Fachböden mit 65 kg Tragkraft.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Lichtgrau RAL 7035. Mit vier verzinkten Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Tragfähigkeit 65 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Steckdosenleiste mit 5 Schuko-Steckplätzen sowie 5 x 2 USB-Steckplätzen. 3 m Zuleitung. 16 A Sicherungsautomat. Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 500 mm | Türart: | Vollblechtür | Verschlussart: | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Anzahl Fachböden: | 4 Stück | Fachbodentraglast: | 50 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 762021 49, Akku-Ladeschränke, Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, Akku-Ladeschrank mit Flügeltüren, Akku-Schrank, Akku-Schränke, Industrieschrank, Industrieschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Schränke für Akkus, Schrank für Akkus |
|  |  |
| |