Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Mobile Klimageräte
>
Monoblock Klimagerät
>
Artikel
Mobiles Klimagerät 12000 BTU, 4-in-1-Gerät, Heizen und Kühlen, Kühlleistung 3,5 kW, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-762232
Hersteller:
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
Herst.-Nr.:
108040
EAN/GTIN:
4260414714702
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Mobiles Klimagerät 12000 BTU, 4-in-1-Gerät, Heizen und Kühlen, Kühlleistung 3,5 kW, schwarz.
4-in-1-Gerät: Klimatisieren, Entfeuchten, Ventilieren und Heizen. Geeignet für Räume bis ca. 35 m². Optimale Luftverteilung durch verstellbaren Luftaustritt. Klimatisieren bis zu einem Einstellbereich von +16 °C bis +31 °C. Kein Wassertank - kein Ausleeren von Kondenswasser notwendig. Selbst-Diagnose mit Sicherungsautomatik. Waschbarer Staub- und Luftfilter sorgt für ein gesundes Raumklima. Das Gerät ist direkt oder über Fernbedienung steuerbar. Fahrbar durch 360°-Laufrollen.
Monoblock-Klimagerät mit 3 Geschwindigkeitsstufen. Ein programmierbarer Timer im 24-Stunden-Modus kann das Gerät ein- oder ausschalten und der zusätzliche Schlafmodus reduziert langsam die Kühlleistung, um einen gesunden Schlaf zu gewährleisten. Selbst-Diagnose erkennt automatisch Fehler, zeigt diese auf dem Display an und aktiviert eine Sicherungsautomatik. Kein Wassertank - Kondenswasser wird recycelt und im Gerät verwertet, kein Ausleeren eines Behälters notwendig. Kühlleistung: 3500 Watt, Leistungsaufnahme: 1345 Watt, Heizleistung: 3200 Watt, Leistungsaufnahme: 1130 Watt, Luftumwälzung: 390 m³/h, stündlicher Energieverbrauch (Kühlen): 2 kWh, Energieeffizienzklasse A (Spektrum A++ bis E), Kältemittel: R290, Energieeffizienzindex: 2.60, GWP Kältemittel 3. Kabellänge 1,5 m, inklusive Abluftschlauch Länge x Ø 1500 x 150 mm (keine Verlängerung möglich). Passende Fensterabdichtung finden Sie unter Zubehör (siehe unten). Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen, stets Fachpersonal hinzuziehen.
Weitere Informationen:
Raumgröße:
35 m²
Leistung:
3.5 kW
Kühlleistung:
12000 BTU/h
Nennkühlleistung:
3.5 kW
Luftvolumen max.:
390 m³/h
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Höhe:
688 mm
Breite:
419 mm
Tiefe:
358 mm
Schalldruckpegel:
53 dB(A)
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Klima
Weitere Suchbegriffe:
mobiles klimagerät 3,5kw
,
fahrbare klimageräte
,
emz mobiles klimagerät
,
TCL
,
762232 49
,
Bodenventilator
,
Bodenventilatoren
,
Heizer
,
Heizgerät
,
Heizgeräte
,
Heizlüfter
,
Heizung
,
Heizungen
,
Klimaanlage
,
Klimaanlagen
,
Klimagerät
,
Klimageräte
,
Standventilator
,
Standventilatoren
,
Ventilator
,
Ventilatoren
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6721
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 393,12*
€ 475,24*
Lager 103
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 458,19*
€ 558,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,44*
€ 664,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fensterabdichtung, für mobile Klimageräte, Umlaufmaß 4 m, weiß.
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
106579
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen