Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrad ALB, Kugellager, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Tragkraft 950 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrad ALB
Schwerlastrad ALB
Artikel-Nr.:
     103-762250
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     941818
EAN/GTIN:
     4047526368517
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlastrad ALB, Kugellager, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Tragkraft 950 kg.

Hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C. Sehr geringer Rollwiderstand. Hohe dynamische Belastbarkeit. Sehr abriebfest. Hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit. Spurlos, kontaktverfärbungsfrei. Sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper. Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium-Druckguss
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
950 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrad polyurethan, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, 762250 49, Schwerlasträder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 142,41*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 143,02*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 232,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.