Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Bockrolle BH-POTH 250K, Rad-Ø x Breite 250 x 50 mm, Tragkraft 900 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Bockrolle BH-POTH 250K
Stahlblech-Bockrolle BH-POTH 250K
Artikel-Nr.:
     103-762268
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754070
EAN/GTIN:
     4047526076931
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle BH-POTH 250K, Rad-Ø x Breite 250 x 50 mm, Tragkraft 900 kg.

Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Schwere Gabel und Bodenplatte. Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), spurlos. Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, naturweiß. Version KA: mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein. Sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C.

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte. Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
250 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Polyamid
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
900 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: 762268 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 233,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,39*
€ 266,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.