Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Bockrolle BH-ALBS, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 850 kg, Plattenmaß 140 x 110 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Bockrolle BH-ALBS
Stahlblech-Bockrolle BH-ALBS
Artikel-Nr.:
     103-762344
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     722892
EAN/GTIN:
     4047526722890
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle BH-ALBS, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 850 kg, Plattenmaß 140 x 110 mm.

Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Schwere Gabel und Bodenplatte. Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, spurlos. Radkörper: Aluminium-Druckguss, silbergrau. Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C.

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
250 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium-Druckguss
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
850 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: 762344 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 283,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,82*
€ 329,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.