Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton Motiv International Christmas Star, VE 25 Stk, Innenmaße 300 x 300 x 100 mm, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton Motiv International Christmas Star, VE 25 Stk, Innenmaße 300 x 300 x 100 mm, rot.
Artikel-Nr.:
     103-769144
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     TBCS01
EAN/GTIN:
     4251924751486
Suchbegriffe:
FEFCO-0330
Fefco0330
Kartonagen nach FEFCO-0330
Kartons nach FEFCO-0330
Stülpdeckelkarton Motiv International Christmas Star, VE 25 Stk, Innenmaße 300 x 300 x 100 mm, rot.

Weihnachtsgeschenke elegant verpacken. Einzigartiges Dekor in mehreren Sprachen. Kein Geschenkpapier nötig. Außen: rot, Innen: braun. Höhenvariabel bestückbar. Einfacher Aufbau.

Edler Karton in festlichem Rot mit Weihnachtsstern und Grußformel in mehreren Sprachen. Ideal zum Schenken und Verschicken. Dieser elegante Geschenkkarton zieht garantiert Aufmerksamkeit auf sich: Der rote Stülpdeckel ist mit einem Weihnachtsstern inklusive modernen Dekorelementen und internationalen Grußformeln weiß bedruckt. Verschenken Sie damit schnell und ansprechend Präsente an Geschäftspartner und Kunden. Zusätzliches Geschenkpapier ist überflüssig. Dank der zweiteiligen Konstruktion kann die Präsentverpackung höhenvariabel bestückt werden. Auch für den Versand leichter Waren geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
rot
FEFCO-Code:
0330
Palettenmenge:
26 VE
Produkttyp:
Versandkartons
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, geschenkkarton rot, fefco 0330, stülpdeckelkarton 300x400, 769144 49 (TBCS01), Bedruckte Kartons, Bedruckter Karton, Geschenkboxen, Geschenkkartons, Geschenkschachteln, Giftbox, Giftboxen, Karton, Kartons, Präsentkarton, Weihnachten, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,54*
€ 73,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,07*
€ 65,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.