Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie AirWave® Jumbo, HDPE, Länge 2000 m, BxH 210 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkissenfolie AirWave® Jumbo, HDPE, Länge 2000 m, BxH 210 x 150 mm.
Artikel-Nr.:
     103-769258
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     AWJ72
EAN/GTIN:
     4251924703294
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie AirWave® Jumbo, HDPE, Länge 2000 m, BxH 210 x 150 mm.

Für schwere bis mittlere Güter. Platzsparend, da Füllvolumen erst beim Packprozess entsteht. Vorperforiert zum leichten Abtrennen der Kissen. Weniger Rollenwechsel durch mehr Laufmeter auf der Rolle. Zum Auspolstern, Auffüllen von Hohlräumen und Fixieren von Produkten. 100 % recyclingfähig.

Sehr strapazierfähige Folienrollen zur Herstellung von Luftkissen mit der Luftkissen-Maschine AirWave®. Ideal für den Warenschutz schwerer bis mittlerer Versandgüter im Umkarton geeignet. Der Allrounder für Ihr AirWave®-Luftkissengerät: Die platzsparenden Folienrollen eignen sich für den Warenschutz unterschiedlichster Versandwaren. Füllen Sie nach Bedarf Hohlräume in der Packeinheit und sichern selbst schwere Güter vor stumpfen Einwirkungen. Dank der Luftkissen kann die Ware nicht verrutschen und ist bestens vor Transportschäden geschützt. Praktisch: Sie benötigen für diese Form von Polstermaterial kaum Lagerfläche, denn erst die Maschine befüllt die Folienrollen. Die Rolle verfügt über deutlich mehr Laufmeter als Standardfolien, so dass man weniger häufig wechseln muss.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE-Kunststoff
Länge:
2000 m
Breite:
210 mm
Höhe:
150 mm
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Anzahl Kissen:
13330 Stück
Kissenmaße:
210x150 mm
Palettenmenge:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: 769258 49 (AWJ72), Luftkissenfolien, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.