| |
|
| Artikel-Nr.: 103-769471 Herst.-Nr.: SK358-1 EAN/GTIN: 4251924718793 |
| |
|
| | |
| Warnetiketten, Aufdruck Bruchgefahr/Nicht stapeln, VE 1000 Stk, LxB 100 x 100 mm.
Je Rolle 1000 Stück. Sehr preisgünstig. Selbstklebendes Papier.
Ein deutliches Signal auf Ihrem Versandgut für mehr Vorsicht. Wichtig, damit Sie einen evtl. Transportschaden erstattet bekommen. Bei nicht gekennzeichneter Ware laufen Sie Gefahr, dass Ihre Versicherung den Ausgleich von Transportschäden verweigert. Ideal zum Kennzeichnen von Packstücken und Versandverpackungen aller Art. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Bruchgefahr/Nicht stapeln | Farbe: | weiß | Länge: | 100 mm | Breite: | 100 mm | Anzahl pro Rolle: | 1000 Stück | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten bruchgefahr, 769471 49 (SK358-1), Aufkleber, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Sticker, Versandetikett, Versandetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |