Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholz-Palette, braun, LxB 800 x 400 mm, 1600 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressholz-Palette, braun, LxB 800 x 400 mm, 1600 kg.
Artikel-Nr.:
     103-769486
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     F36
EAN/GTIN:
     8057711839667
Suchbegriffe:
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Pressspan-Palette
Pressspanpalette
Pressholz-Palette, braun, LxB 800 x 400 mm, 1600 kg.

Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-seitig befahrbar. Nestbar, spart Lagerplatz. Kostengünstige und schnelle Importabwicklung. Schutz durch geschlossene Bodenflächen. Die Belastbarkeitsangaben gelten für vollflächige und kompakte Beladung.

Stabile, ineinander stapelbare Einwegpalette mit geschlossener Bodenfläche. Herstellergarantiert schädlingsfrei. Vollständig biologisch abbaubar! Perfekt für den Export, entspricht IPPC-Richtlinie ISPM 15 und kann damit problemlos auch in folgende Länder eingeführt werden: USA, Kanada, Mexiko, Südamerika, Australien, Neuseeland, China, Taiwan, Südafrika. Hergestellt aus Holzspänen und dem Bindemittel Harnstoffharz und deshalb vollständig biologisch abbaubar. Pressholz-Paletten fallen als gebrauchte Paletten in die sogenannte Altholzklasse A2. Sie lassen sich in der Regel ganz einfach - wie andere Holzpaletten oder Holzverpackungen - in Altholzcontainern entsorgen, ob auf den dafür vorgesehenen Flächen Ihres Betriebsgeländes oder bei Ihrem Wertstoffhof.
Weitere Informationen:
Material:
Pressholz
Länge:
800 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
braun
Traglast:
1600 kg
Traglast dynamisch:
500 kg
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: pressholzpalette, ratioform, 769486 49 (F36), Karton, Kartons, Palette, Paletten, Palettendeckel, Spanplatte, Spanplatten, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.