Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Infrarotsensor
>
Artikel
Händetrockner Serie B, HxBxT 216 x 275,5 x 100 mm, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-769630
Hersteller:
AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
10-032
EAN/GTIN:
4045504100326
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Infrarotsensor
Händetrockner Serie B, HxBxT 216 x 275,5 x 100 mm, schwarz.
Bedienung automatisch durch Infrarotsensor. Sensorreichweite einstellbar. Für öffentliche, stark frequentierte Bereiche.
Dieser Warmlufthändetrockner ist besonders für halböffentliche Waschräume mit großer Benutzerfrequenz geeignet. Die Bedienung erfolgt automatisch durch einen Infrarot-Sensor. Laufzeit: bis ca. 1 Sekunde nach Wegnehmen der Hände, maximal 60 Sekunden nach Einschalten Händetrocknungsdauer: ca. 20 Sekunden Sensorreichweite: 100 bis 230 mm nach Luftauslass (einstellbar), Standard 150 mm ±20 mm Gehäusestärke: 1,2 mm Luftgeschwindigkeit: 252 bis 295,20 km/h (einstellbar) Lufttemperatur: 55 °C (100 mm nach Luftauslass, bei 25 °C Raumtemperatur) Leistung Motor: 325 bis 1000 Watt (einstellbar) Leistung Heizelement: 0 oder 500 Watt (abschaltbar) Gesamtleistung: 325 bis 1000 Watt (einstellbar)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Edelstahl
Oberfläche:
antibakterielle Beschichtung
Leistung:
1 kW
Heizleistung:
0.5 kW
Luftgeschwindigkeit:
295 km/h
Gehäusestärke:
3 mm
Ausführung Schalter:
berührungsloser Infrarotsensor
Farbe:
schwarz
Höhe:
216 mm
Breite:
275.5 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
sensor handtrockner edelstahl
,
infrarotsensor
,
infrarotsensor air-wolf
,
AIR-WOLF
,
769630 49
,
Corona
,
Elektrische Haartrockner
,
Elektrische Händetrockner
,
Elektrischer Haartrockner
,
Elektrischer Händetrockner
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Krankenhaus
,
Labor
,
Lüfter
,
Sanitärbereich
,
Sanitärbereiche
,
Sanitärprodukt
,
Sanitärprodukte
,
Toilettenausstattung
,
Toilettenausstattungen
,
Toiletteneinrichtung
,
Toiletteneinrichtungen
,
Waschraumausstattung
,
Waschraumeinrichtung
,
Waschraumeinrichtungen
,
Waschraumhygiene
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,88*
€ 432,78*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 372,54*
€ 433,47*
Lager 239
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,35*
€ 433,54*
Lager 711
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 380,61*
€ 442,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleimer Round Open Top, Volumen 12 l, BxHxT 255 x 400 x 255 mm, Edelstahl.
Vepa Bins
8713631184620
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen