| |
|
| Artikel-Nr.: 103-769754 Herst.-Nr.: 762160+946164 EAN/GTIN: 4016849811789 |
| |
|
| | |
| NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen, Kopfstütze, Synchronmechanik, Supertec®, Flexband grau.
Flexibler Arbeitsdrehstuhl für Bildschirm-, Montage- und Kontrollarbeitsplätze. Kopfstütze einstellbar in Höhe, Tiefe und Neigung, bequem im Sitzen einstellbar. Kopfstütze ist weich gepolstert mit Kunstlederbezug, abwaschbar und leicht zu reinigen. Hoher Sitzkomfort durch großzügige Polsterung. Optimale Bewegungsfreiheit durch ergonomische Rückenform. Flexband zum Schutz des Stuhls und der Umgebung. Einfacher Polsterwechsel für unterschiedliche Arbeitsplätze oder nach Abnutzung. Als erster Arbeitsdrehstuhl ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Dieser flexible Arbeitsdrehstuhl eignet sich ideal für Bildschirm-, Montage- und Kontrollarbeitsplätze. Die Kopfstütze ist in Höhe, Tiefe und Neigung verstellbar und kann bequem im Sitzen angepasst werden. Sie ist weich gepolstert, mit einem Kunstlederbezug versehen, abwaschbar und leicht zu reinigen. Durch die großzügige Polsterung bietet der Stuhl hohen Sitzkomfort, und die ergonomische Rückenform ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit. Ein Flexband schützt den Stuhl sowie die Umgebung. Sitz und Rückenlehne sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Das Stoffpolster ist atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. Das Kunstleder ist abwaschbar, weich und pflegeleicht. Der PU-Schaum ist extrem widerstandsfähig, was ihn ideal für raue Umgebungen macht, und leicht zu reinigen. Der Supertec®-Bezug mit Noppenstruktur ist extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest sowie reinigungsfreundlich. Die Ergonomie umfasst Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung, Sitzneigungs- und -tiefenverstellung sowie Rückenlehnenhöhen- und -neigungsverstellung. Ein einfach zu wechselndes Polstersystem ermöglicht den Austausch für unterschiedliche Arbeitsplätze oder nach Abnutzung. Als erster Arbeitsdrehstuhl wurde er mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Ihr Vorteil liegt im zusätzlichen ergonomischen Komfort mit der praktischen Kopfstütze, der modernen Optik, ergonomischen Funktionen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, die diese Serie auszeichnen. Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte als Zubehör mitbestellen! Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzmechanik: | Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung | Sitzmaterial: | Supertec | Sitzfarbe: | grau | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Aluminium | Höhenverstellbereich: | 450-620 mm | Rückenlehnenhöhe: | 570 mm | Ausführung: | Flexband grau | Sitzbreite: | 470 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bimos, 769754 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sitzmöbel, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstattstuhl, Werkstattstühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| |