Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter DSA4 ESD, für A4 Format, LxB 240 x 325 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter DSA4 ESD
Dokumentenhalter DSA4 ESD
Dokumentenhalter DSA4 ESD
Artikel-Nr.:
     103-770180
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     DSA4 ESD
EAN/GTIN:
     6416763083619
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
dokumentenhalter
Dokumentenhalter DSA4 ESD, für A4 Format, LxB 240 x 325 mm.

Praktische Halterung für Dokumente im A4-Format inklusive 2 Magnete. Geeignet für Kartonwagen und Etagenwagen. Einfache Montage an den Profilen oder dem Griff. Flexible Ausrichtung und drehbare Halterung. Langlebig und robust. ESD-Ausführung.

Die stabile und praktische Halterung ermöglicht das Anbringen von Dokumenten an Kartonwagen und Etagenwagen, damit Mitarbeiter wichtige Informationen am passenden Verpackungsmaterial und Aufbewahrungsort erhalten. Ideal ist die Dokumentenhalterung für Papier, Ausdrucke und Blätter im DIN A4 Format, die mit zwei Magneten schnell und einfach auf der Fläche befestigt werden können. Der stabile und sichere Halt ist durch die Befestigung an runden Profilen oder dem Griff der Wagen gegeben. Für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Geräten oder Arbeitssituationen, lässt sich die Vorrichtung einfach an der gewünschten Stelle der Transportgeräte montieren. Je nach verfügbaren Profilen und Griffen der Wagen ist eine vertikale oder horizontale Ausrichtung möglich, die Neigung kann vor dem Fixieren mit Schrauben individuell eingestellt werden. Die Fläche der Halterung ist drehbar und wird mit Hilfe einer weiteren Schraube sicher festgestellt. Variabel einsetzbar passt sich die Dokumentenhalterung den Bedürfnissen vor Ort an. Die Halterung unterstützt bei Organisation und Abläufen von Verpackungsprozessen im Betrieb, der Lagerlogistik, Packstationen in Retouren- und Versandhandel, Büros und der Industrie. Kartonagen werden zuverlässig und übersichtlich zum Versand von Waren und Gütern bereitgestellt. Pulverbeschichteter Stahl bietet eine langlebige Qualität und eine robuste sowie belastbare Bauweise. Die Halterung ist eine ESD-Ausführung und wird inklusive Montagematerial geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
240 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: 770180 49, Servierwagen, Servierwägen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.