Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbolzen, für Vorrichtungssystem E-Materialständer, VE 2 Stk, LxB 40 x 40 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckbolzen
Steckbolzen
Artikel-Nr.:
     103-771227
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     MVS-SB-44
EAN/GTIN:
     4054666024401
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
material auflageständer
Steckbolzen, für Vorrichtungssystem E-Materialständer, VE 2 Stk, LxB 40 x 40 mm.

Passendes Zubehör für den E-Materialständer eurokraft pro. Komponente des Vorrichtungssystems. Modulares Stecksystem für individuelle Vorrichtungen. Ermöglicht flexible Anordnung für Bauteile.

Die zwei Steckbolzen sind Teil des Vorrichtungssystems als Zubehör für den E-Materialständer eurokraft pro. Steckbolzen und Anschlagleisten können individuell auf einer Lochplatte angeordnet werden. Dank des modularen Stecksystems lassen sich unterschiedlichste Vorrichtungen realisieren, ohne Spezialkomponenten zu benötigen. Durch die flexible Individualisierung ist das Vorrichtungssystem perfekt an die unterschiedlichen Größen Ihrer Bauteile anpassbar. Dieses vielseitige Vorrichtungssystem optimiert Ihre Fertigungsumgebung und bietet eine modulare Lösung für Montage, Messung oder Prüfung von Produkten. Dieser Artikel beinhaltet zwei Steckbolzen der Größe Ø 40mm. Das Vorrichtungssystem ist separat als Set erhältlich oder kann individuell aus Einzelteilen zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Polyethylen (PE)
Plattenbreite:
40 mm
Plattentiefe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 771227 49, Eigenfertigung, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,35*
€ 56,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.