| |
|
| Artikel-Nr.: 103-771258 Herst.-Nr.: 1088513 EAN/GTIN: 4063324361680 |
| |
|
| | |
| Schreibtischstuhl Gaia, höhenverstellbar, mit harten Rollen, Bezug anthrazit.
Modernes und cleanes Design. Unauffällige Hebel. Flexible Rückenlehne. Viele verschiedene Looks.
Der Bürodrehstuhl Gaia von Novigami ist die perfekte Wahl für dich, wenn du auch die Schnauze voll hast von langweiligen Standard-Bürostühlen. Beim Namen haben wir uns vom japanischen Wort Kigengai inspirieren lassen, was so viel wie ''Gut gelaunt sein'' bedeutet. Sobald du unseren wunderschönen Gaia an deinem Schreibtisch stehen hast, wirst du schon verstehen, warum wir ihn so genannt haben! Das Design haben wir dabei besonders schlank und minimalistisch gehalten, damit sich dein neuer Gaia auch problemlos in dein Raumkonzept integrieren lässt! Dabei wurden das Gestell, die Armlehnen, aber auch die Sitzfläche und die Rückenlehne besonders schmal gestaltet. Damit dieses cleane Design erhalten bleibt, haben wir den Hebel für die Höhenverstellung unter dem Sitz versteckt. So bleibt unser Drehstuhl zeitlos und minimalistisch! Wie dein neuer Stuhl farblich aussehen soll, darfst natürlich du entscheiden. Du kannst dich dabei entweder für eine einfarbige Version und ein monochromes Äußeres entscheiden oder du wählst ein buntes Modell und setzt mit der Rückenlehne einen verspielten Farbakzent. Außerdem gibt die Rückenlehne bei Belastung etwas nach. So kannst du dich auch einfach mal nach hinten lehnen und die Beine hochlegen! Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polyester | Bezugsfarbe: | anthrazit | Rückenlehnenfarbe: | anthrazit | Gestellfarbe: | weiß | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 460 - 550 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 570 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 771258 49, Bürodrehstühle, Drehstühle |
| | |
| |