Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin 55, HxBxT 550 x 310 x 180 mm, 60 Schubladen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteilemagazin 55
Kleinteilemagazin 55
Kleinteilemagazin 55
Artikel-Nr.:
     103-771328
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     550-3
EAN/GTIN:
     6416763034000
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilemagazin 55, HxBxT 550 x 310 x 180 mm, 60 Schubladen.

Kleinteilemagazine bieten eine einfache Möglichkeit zur Organisation und Aufbewahrung. Der gewellte Boden der Schubladen ermöglicht ein einfaches Greifen der Artikel. Robustes Polypropylengestell, Etagenböden aus verzinktem Stahl. Auf der Rückseite des Rahmens befinden sich Befestigungslöcher zur Wandmontage.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
550 mm
Gehäusebreite:
310 mm
Gehäusetiefe:
180 mm
Gehäusematerial:
Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Schubladenmaterial:
Polystyrol
Schubladenfarbe:
glasklar
Anzahl Schubladen:
60 Stück
Schubladen-Anzahl/Größe:
60 Stk HxBxT 37x55x175 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, 771328 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Kleinteilemagazine, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Magazin, Magazine, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 84,82*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 86,09*
€ 8,95*
ab € 68,93*
€ 86,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 87,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,90*
€ 87,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 229,53*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,13*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,26*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,47*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,86*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,87*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,05*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,38*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,30*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,49*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.