Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, mit isoliertem Boden, HxBxT 2400 x 2420 x 4090 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliercontainer ThermoSafe TS+
Isoliercontainer ThermoSafe TS+
Artikel-Nr.:
     103-771433
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     ThermoSafe TS+ 4x2-BI
EAN/GTIN:
     4260736810717
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, mit isoliertem Boden, HxBxT 2400 x 2420 x 4090 mm.

Holzboden, zusätzlich isoliert, mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss und Profilzylinder. Vollverzinkte Stahlrahmenkonstruktion. Effektiver Schutz vor Temperaturschwankungen durch (PUR)-Wärmeisolierung. Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1:2009.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2420 mm
Außentiefe:
4090 mm
Außenhöhe:
2400 mm
Innenhöhe:
2200 mm
Innenbreite:
2250 mm
Innentiefe:
3920 mm
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 771433 49, Container, Isoliercontainer, isoliert, Isolierte Lagercontainer, Isolierter Lagercontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.940,38*
€ 6.451,61*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.050,40*
€ 6.452,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.451,61*
€ 7.677,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.249,46*
€ 7.436,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.186,97*
€ 7.362,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.030,90*
€ 7.176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.940,38*
€ 7.069,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.