Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, HxBxT 2400 x 2420 x 6090 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliercontainer ThermoSafe TS+
Isoliercontainer ThermoSafe TS+
Artikel-Nr.:
     103-771437
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     ThermoSafe TS+ 6x2
EAN/GTIN:
     4260736810090
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, HxBxT 2400 x 2420 x 6090 mm.

Holzboden mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss und Profilzylinder. Vollverzinkte Stahlrahmenkonstruktion. Effektiver Schutz vor Temperaturschwankungen durch (PUR)-Wärmeisolierung. Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1:2009.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2420 mm
Außentiefe:
6090 mm
Außenhöhe:
2400 mm
Innenhöhe:
2200 mm
Innenbreite:
2250 mm
Innentiefe:
5920 mm
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, material-lagercontainer bos, lagercontainer, 771437 49, Container, Isoliercontainer, isoliert, Isolierte Lagercontainer, Isolierter Lagercontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.771,18*
€ 7.309,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.907,21*
€ 7.310,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.309,98*
€ 8.698,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.092,66*
€ 8.440,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.021,74*
€ 8.355,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.862,01*
€ 8.165,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.771,18*
€ 8.057,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.