Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband, VE 6 Rollen, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     103-771445
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     50ds
EAN/GTIN:
     8057711832170
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband, VE 6 Rollen, Bandbreite 50 mm.

Leicht und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Ideal als Teppichverlegeband.

Doppelseitiges, äußerst stark beidseitig haftendes Gewebe-Klebeband zum festen Verbinden, Halten und Fixieren verschiedenster Materialien. Besonders gut beim Teppichverlegen oder sonstigen Renovierungsarbeiten einsetzbar.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
Polyestergewebe
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
25 m
Farbe:
weiß
Materialstärke:
240 µm
Palettenmenge:
96 VE
Produkttyp:
Klebebänder doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband weiss 50mm x 25m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, 771445 49 (50ds), Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,84167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.