| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-771926 Herst.-Nr.: A02069 EAN/GTIN: 4024048600035 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lackentferner PROLAQ L 400, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.
Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung. Ready To Use: Reiniger ist gebrauchsfertig. Entfernt wässerige und lösemittelhaltige Farben und Lacke. Schnelle und nahezu rückstandsfreie Trocknung.
Der Lackentferner PROLAQ L 400 zeichnet sich durch seine starke Reinigungskraft bei wasser- und lösemittelhaltigen Lacken und Farben aus, genauso wie durch eine schnelle und annähernd rückstandsfreie Trocknung. Er ist eine echte Alternative zur Nitroverdünnung, da er kennzeichnungsfrei ist - die Umwelt wird geschützt und die Gesundheit des Mitarbeiters geschont. Der Reiniger zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - 5 - 10-mal höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmitteln - Reinigt sämtliche Lackauftragswerkzeuge, Lackpumpen, Druckwalzen u. a. - Erhöhung der Arbeitssicherheit, 45% VOC-Einsatz - Maschinell und manuell einzusetzen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Lackierarbeiten | Ausführung: | Lösung | Inhalt: | 20 Liter | Gewicht: | 19.8 kg | Produkttyp: | Industriereiniger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |