Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger Poly Strip 100, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 10 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalreiniger Poly Strip 100
Universalreiniger Poly Strip 100
Universalreiniger Poly Strip 100
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-771937
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A010100
EAN/GTIN:
     4024048602787
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Kunststoff-Pflege
Universalreiniger Poly Strip 100, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 10 l.

Entfernt Pulverbeschichtungen, Lackierungen, Klebstoffe, Silikone, u.v.m. Reinigt Edelstahl, Aluminium, Buntmetalle und verzinkte Flächen. Anwendung in Tauchbädern, Ultraschallbädern und Entlackungsanlagen. Gefahrstoffreduziert.

Der hochwirksame, gebrauchsfertige Allrounder entfernt, was andere Reiniger nicht können. Organische Beschichtungen werden gelöst - selbst bei hoher Schichtdicke. Der gefahrstoffreduzierte Lack- und Polymerentferner ist zudem schwer entzündbar (Flammpunkt > 100 °C), was die Arbeitssicherheit erheblich erhöht. Ready To Use: Reiniger ist gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit. Anwendbar bei Raumtemperatur, kann auch auf 40 - 55 °C erwärmt werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ultraschallanlagen
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
10 Liter
Gewicht:
11 kg
Gefahrenklasse:
GHS07
Produkttyp:
Ultraschall-Reiniger
GHS:
GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger konzentrat, Bio-Circle, 771937 49, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.