| |
|
| Artikel-Nr.: 103-771945 Herst.-Nr.: A20014 EAN/GTIN: 4024048602114 |
| | |
|
| | |
| Reiniger Power Cleaner 300, im Kunststoff-Fass, Inhalt 200 l.
Umweltschonend - VOC-frei. Zur manuellen Anwendung - mit Wasser mischbar. Entfernt Kalk, mineralische Ablagerungen, Rost und Oxidation. Reinigt Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fliesen und Kunststoff.
Der Power Cleaner 300 entfernt wirkungsvoll schon im kalten Zustand auch stärkste Ablagerungen wie Kalk-, Kessel- und Urinstein. Zementschleier, Öle und Rost werden im Außenbereich besonders tiefenwirksam entfernt. Auch Betonuntergründe können effektiv von Ölflecken gesäubert werden. Natursteine sollten vor der Anwendung getestet werden. Verschmutzungen wie Grünbeläge, Flechten oder Moos werden ebenfalls entfernt. Der Reiniger ist gebrauchsfertig und kann einfach auf die stark verschmutze Stelle mit einer Bürste oder einem Pinsel aufgetragen werden. Nach kurzer Einwirkzeit mit ausreichend Wasser abspülen. Bei weniger starken Verschmutzungen kann der Power Cleaner 300 auch verdünnt eingesetzt werden. Aufgrund seiner starken Schaumbildung ist eine lange Einwirkzeit des Reinigers möglich. Tipp: Der Reiniger ist ideal für die Reinigung von Aluminiumfelgen! Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Oberflächenreinigung | Ausführung: | Konzentrat | Inhalt: | 200 Liter | Gewicht: | 220 kg | pH-Wert: | <2 | Gefahrenklasse: | GHS07 | Produkttyp: | Industriereiniger | GHS: | GHS07 GHSSIGNAL | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, universalreiniger konzentrat, fliesenreiniger, Bio-Circle, 771945 49, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| |