Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 3100 mm, 1 Flügeltür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbau-Container
Schnellbau-Container
Artikel-Nr.:
     103-772044
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000+3x2-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 3100 mm, 1 Flügeltür.

Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, langlebig und unempfindlich. Sichern Sie Ihr Eigentum effektiv vor Einbruch und Diebstahl.

Anlieferung mit LKW, Selbstabladung
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
3100 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Schneelast:
210 kg/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.550,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,50*
€ 3.471,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.813,09*
€ 3.347,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.784,95*
€ 3.314,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.681,58*
€ 3.191,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.610,18*
€ 3.106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,47*
€ 3.035,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.