Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 4100 mm, 1 Flügeltür lange Seite.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbau-Container
Schnellbau-Container
Artikel-Nr.:
     103-772049
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000+4x2-LE
EAN/GTIN:
     4260145950073
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 4100 mm, 1 Flügeltür lange Seite.

Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, langlebig und unempfindlich. Sichern Sie Ihr Eigentum effektiv vor Einbruch und Diebstahl.

Anlieferung mit LKW, Selbstabladung
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
4100 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Schneelast:
210 kg/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.092,01*
€ 2.378,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.361,05*
€ 2.650,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.830,19*
€ 3.222,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,30*
€ 3.834,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.107,85*
€ 3.698,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.076,76*
€ 3.661,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.966,87*
€ 3.530,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.892,97*
€ 3.442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.830,19*
€ 3.367,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.