Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer, 2 Flügeltüren, Außen-BxHxT 2300 x 2400 x 6100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer
Lagercontainer
Artikel-Nr.:
     103-772061
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC20+SZ
EAN/GTIN:
     4260736810113
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Lagercontainer, 2 Flügeltüren, Außen-BxHxT 2300 x 2400 x 6100 mm.

Stabil, robust, langlebig und unempfindlich. Sichern Sie Ihr Eigentum effektiv vor Einbruch und Diebstahl.

Anlieferung mit LKW, Selbstabladung
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2300 mm
Außentiefe:
6100 mm
Außenhöhe:
2400 mm
Schneelast:
210 kg/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.976,58*
€ 4.366,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.073,91*
€ 4.542,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.542,44*
€ 5.405,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.385,72*
€ 5.219,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.341,86*
€ 5.166,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.218,26*
€ 5.019,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.128,64*
€ 4.913,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.073,91*
€ 4.847,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.