| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-772076 Herst.-Nr.: ZAFR-920 EAN/GTIN: 4260145951032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffahrrampe, für Container, verzinkt.
Müheloses Auffahren in Ihren Container - bequem, zeitsparend und stressfrei. Robuste und stabile Konstruktion.
Hergestellt aus rutschfestem Aluminium-Duettblech. Geeignet für 1-flügelige und 2-flügelige Türen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1460 mm | Breite: | 870 mm | Tragfähigkeit: | 250 kg | Farbe: | verzinkt | Produkttyp: | Raumsysteme |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Containerrampe, Rampe Gefahrstoffcontainer, Überfahrbrücke Container, Auffahrrampen, Verladerampe, auffahrrampen alu, auffahrrampe brandschutzcontainer, bos auffahrrampe, 772076 49, Lagercontainerzubehör, Lagercontainerzubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |