Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Endpoller X-Protect, Höhe 610 mm, 1 Anschluss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Endpoller X-Protect
Rammschutz-Endpoller X-Protect
Rammschutz-Endpoller X-Protect
Artikel-Nr.:
     103-772135
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     BCE0-061-I100
EAN/GTIN:
     4061753258885
Suchbegriffe:
Axelent
772135 49
Rammschutzelement
Rammschutzelemente
Rammschutz-Endpoller X-Protect, Höhe 610 mm, 1 Anschluss.

Einfache Montage und bodenschonendes Verankerungssystem. Auffällige, gut sichtbare schwarz-gelbe Farbgebung. Nachhaltig und umweltfreundlich - alle Teile sind recyclebar.

X-Protect ist eine Reihe unübertroffen modularer Rammschutz-Barrieresysteme mit wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung. X-Protect passt sich an Ihren Arbeitsplatz an und ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren. Verwenden Sie den X-Protect-Poller zum Schutz von Türen, freistehenden Ecken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Fixanker M10x106
Ausführung:
1 Anschluss
Gesamtlänge:
200 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamthöhe:
610 mm
Farbe:
zinkgelb RAL 1018, graphitschwarz RAL 9011
Material:
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.