| |
|
| Artikel-Nr.: 103-772136 Herst.-Nr.: BCE0-061-I200 EAN/GTIN: 4061753258915 |
| |
|
| | |
| Rammschutz-Endpoller X-Protect, Höhe 610 mm, 2 Anschlüsse, untereinander.
Einfache Montage und bodenschonendes Verankerungssystem. Auffällige, gut sichtbare schwarz-gelbe Farbgebung. Nachhaltig und umweltfreundlich - alle Teile sind recyclebar.
X-Protect ist eine Reihe unübertroffen modularer Rammschutz-Barrieresysteme mit wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung. X-Protect passt sich an Ihren Arbeitsplatz an und ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren. Verwenden Sie den X-Protect-Poller zum Schutz von Türen, freistehenden Ecken und Maschinen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Fixanker M10x106 | Ausführung: | 2 Anschlüsse, untereinander | Länge: | 200 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 610 mm | Farbe: | zinkgelb RAL 1018, graphitschwarz RAL 9011 | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| |