Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf, zum Heraus- und Hineinschieben, Höhe 2270 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf
Handlauf
Handlauf
Artikel-Nr.:
     103-772163
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     RCP1-227-0250
EAN/GTIN:
     4061753259196
Suchbegriffe:
Axelent
772163 49
Rammschutzelement
Rammschutzelemente
Handlauf, zum Heraus- und Hineinschieben, Höhe 2270 mm.

Einfache Montage durch Heraus- und Hineinschieben. Modular und flexibel durch verschiedene Längen. Nachhaltig und umweltfreundlich - alle Teile sind recyclebar.

X-Protect ist eine Reihe modularer Rammschutz-Barrieresysteme mit unübertroffener Modularität, mit wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung. X-Protect passt sich an Ihren Arbeitsplatz an und ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren. Verwenden Sie die Fußgänger-Barriere, um Fußgängerwege zu definieren und vor leichten Stößen zu schützen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Heraus- und Hineinschieben
Länge:
2500 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
2270 mm
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Material:
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.