Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskit Rammschutz-Poller X-Protect, zum Anschrauben, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskit Rammschutz-Poller X-Protect
Verbindungskit Rammschutz-Poller X-Protect
Artikel-Nr.:
     103-772172
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     CCS3-200-XGC
EAN/GTIN:
     4061753259240
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz poller
Verbindungskit Rammschutz-Poller X-Protect, zum Anschrauben, Länge 2000 mm.

Kombinierbar mit dem X-Guard System. Modular und flexibel.

X-Protect ist eine Reihe unübertroffen modularer Rammschutz-Barrieresysteme mit wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung. X-Protect passt sich an Ihren Arbeitsplatz an und ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren. Wenn Sie das Maschinenschutzsystem X-Guard von Axelent installiert haben, können Sie die X-Protect-Reihe einfach hiermit kombinieren. Der Verbindungspoller ist passend zu unseren gängigsten Wandelement-Varianten in drei Höhen erhältlich. Ausgehend vom Poller können Sie dann eine beliebige Konfiguration von X-Protect auswählen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamtbreite:
85 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Farbe:
graphitschwarz RAL 9011
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 772172 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.