Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Polymir®, rund, Ø 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Polymir®
Verkehrsspiegel Polymir®
Verkehrsspiegel Polymir®
Verkehrsspiegel Polymir®
Artikel-Nr.:
     103-772282
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     546
EAN/GTIN:
     3547311150033
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 60cm
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
Verkehrsspiegel Polymir®, rund, Ø 600 mm.

Unzerbrechlicher Polymir®-Spiegel. Mit roten retroreflektierenden Bändern. Universal-Halterung für Wand- und Pfostenbefestigung inklusiv.

Vialux® Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sicht an gefährlichen Straßenkreuzungen sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen. Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche. Spiegel mit 2 Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°. Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Polymir®
Sichtwinkel:
90 °
Rahmenmaterial:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Vialux, 772282 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 202,80*
€ 246,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,64*
€ 303,84*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 250,50*
€ 304,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 160,80*
Zubehör
SPL
ab € 186,28*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.