| |
|
| Artikel-Nr.: 103-772286 Herst.-Nr.: 556 EAN/GTIN: 3547311150071 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel Polymir®, rechteckig, HxB 600 x 800 mm.
Unzerbrechlicher Polymir®-Spiegel. Mit roten retroreflektierenden Bändern. Universal-Halterung für Wand- und Pfostenbefestigung inklusiv.
Vialux® Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sicht an gefährlichen Straßenkreuzungen sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen. Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche. Spiegel mit 2 Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°. Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 800 mm | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Form: | rechteckig | Spiegelmaterial: | Polymir® | Sichtwinkel: | 90 ° | Rahmenmaterial: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vialux, 772286 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Spiegel |
| | |
| |