Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel mit UV-Schutz, Blickwinkel bis 180°, HxB 450 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel mit UV-Schutz
Verkehrsspiegel mit UV-Schutz
Verkehrsspiegel mit UV-Schutz
Verkehrsspiegel mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     103-772287
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     9195
EAN/GTIN:
     3547311490092
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel mit UV-Schutz, Blickwinkel bis 180°, HxB 450 x 900 mm.

P.A.S.®-Spiegelfläche: Unzerbrechlich mit UV-, Antistatik- und Kratzschutz. Blickwinkel bis 180°: Ermöglicht drei Blickrichtungen und erhöht die Verkehrssicherheit. Universal-Halterung für Wand- und Pfostenbefestigung inklusiv.

Die Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sicht an gefährlichen Straßenkreuzungen sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen. Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Herausragendes Spiegelbild ohne Verzerrung. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.®-Qualität. Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 180° (3 Blickrichtungen). Der Rahmen ist aus ABS/PMMA und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte und schnelle Montage. Mit jedem Polymir® und P.A.S.® Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände und Rund-, oder Vierkantpfosten. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
900 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
P.A.S.®
Sichtwinkel:
180 °
Rahmenmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 180°, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Vialux, 772287 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Spiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,75*
€ 508,71*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,54*
€ 509,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.