Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Edelstahl, rund, Ø 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Edelstahl
Verkehrsspiegel Edelstahl
Verkehrsspiegel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-772292
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     846
EAN/GTIN:
     3547311990127
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 60cm
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
Verkehrsspiegel Edelstahl, rund, Ø 600 mm.

Edelstahl-Spiegelfläche: UV-geschützt und langlebig. 10 Jahre Garantie auf Rahmen, Spiegel und Halterung.

Die Spiegelfläche besteht aus Edelstahl, ist unzerbrechlich, Anti-UV und hat eine lange Lebensdauer. Sie bietet ein hochwertiges, präzises und verzerrungsfreies Bild. Spiegel mit 2 Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°. Der Rahmen ist aus robustem Kunststoff mit zusätzlichem UV-Schutz zur Vorbeugung gegen Verfärbungen. Rahmen inklusive roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung und mehr Sicherheit. Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände, Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm). Bitte beachten: Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet. Sie haben 10 Jahre Garantie (Rahmen, Optik und Halterung).
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Edelstahl
Sichtwinkel:
90 °
Rahmenmaterial:
PVC, geschäumt
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Vialux, 772292 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 437,21*
€ 528,62*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 480,43*
€ 572,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,77*
€ 657,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,72*
€ 782,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,77*
€ 661,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 160,80*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.