Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Abdeckung aus PVC, wasserfest, für 1000-l-IBC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Abdeckung aus PVC
IBC-Abdeckung aus PVC
Artikel-Nr.:
     103-772542
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     11-9861E
EAN/GTIN:
     4061753266569
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC-Abdeckung aus PVC, wasserfest, für 1000-l-IBC.

Schutz vor Witterungseinflüssen, Wasser und Schmutz. Für 1000-l-IBC/KTC Tankcontainer, auch inkl. Heizmantel. Hergestellt aus langlebigem PVC.

Wasserdichte PVC-Hülle zum Schutz von 1000-l-Tankcontainern vor Staub und Wasser. Ermöglicht die Anwendung von Heizmänteln im Außenbereich. Kombinierbar mit IBC-Heizmänteln und IBC-Isolierhauben.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1000-l-IBC/KTC
Einsatzzweck:
Isolation
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 772542 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Isolierhaube, Isolierhauben, Schutzplane, Schutzplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,71*
€ 499,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.