Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Heizmantel, für Ø 232 - 270 mm, max. 40 °C, 435 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Heizmantel
Gasflaschen-Heizmantel
Gasflaschen-Heizmantel
Artikel-Nr.:
     103-772547
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     12-1200A
EAN/GTIN:
     4061753266613
Suchbegriffe:
772547 49
Gasflaschenhandling
Gasflaschenheizer
Gasflaschenheizmantel
Gasflaschen-Heizmantel, für Ø 232 - 270 mm, max. 40 °C, 435 W.

Sorgt für einen stabilen Gasdurchfluss und verhindert Einfrieren. Stufenlos verstellbares Thermostat mit digitalem Temperaturregler und Timer-Funktion. Sofort einsatzbereit - mit 3 Meter Anschlusskabel und Elektro-Stecker.

Zur Wärmeaufbereitung von Gasflaschen zur Optimierung von Labor- und Industrieprozessen. Konstante Temperaturen von Gasflaschen sorgen für einen stabilen Gasdurchfluss und verhindern Einfrieren. Schutz vor UV-Strahlung. Gasflaschen-Heizmantel mit digitalem Temperaturregler mit Timer-Funktion und Anzeige der aktuellen Temperatur, stufenlos einstellbar. Aus strapazierfähigem, langlebigem, hochwertigem und leichtem Material. Mit Zurrgurten schnell und einfach an der Gasflasche zu befestigen.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gasflasche prüfen/beachten. Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material der Gasflasche, der Gasflaschengröße u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gasflaschen-Ø ca. 230 mm
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
680 mm
Für Flaschendurchmesser:
230 - 270 mm
Höhe:
1050 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
10 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
40 °C
Leistung:
435 Watt
Nennspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,56*
€ 1.013,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,05*
€ 1.003,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,94*
€ 973,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,26*
€ 936,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,66*
€ 874,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.