Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Heizmantel, für 25 - 30-l-Fässer, digital, max. 90 °C, 225 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Heizmantel
Fass-Heizmantel
Artikel-Nr.:
     103-772553
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     11-9856
EAN/GTIN:
     4061753266651
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer 30l
fassheizer
Fass-Heizmantel, für 25 - 30-l-Fässer, digital, max. 90 °C, 225 W.

Für Kanister und kleine Fässer. Für Gebinde aus Stahl und Kunststoff. Digitaler Temperaturregler (0 - 90 °C) mit Timer-Funktion und Anzeige der aktuellen Temperatur. Sofort einsatzbereit - mit 3 Meter Anschlusskabel und Elektro-Stecker. Hochwertiges Polyestergewebe mit Glasfaserisolierung.

Ein Fass-Heizmantel ist die perfekte Lösung, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Materialien schnell und effektiv zu erwärmen, so dass sie sehr einfach restlos entleert und/oder warmgehalten werden können. Der Mantel bietet auch einen verlässlichen Schutz vor UV-Strahlung. Ausgestattet mit einem einfach zu bedienenden digitalen Temperaturregler, stufenlos einstellbar von 0 - 90 °C. Ideal zum Erwärmen von Wasser, Ölen, Fetten, Wachsen, Harzen und Dieselkraftstoff. Der Heizmantel ist aus strapazierfähigem, langlebigem, hochwertigem und leichtem Material gefertigt. Dank der Schnellverschlussschnallen lässt er sich leicht an jedem Fass mit Standardgröße befestigen.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
25 - 30-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Erhitzen
Für Behälterumfang:
1050 - 1200 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
10 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
90 °C
Leistung:
225 Watt
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 772553 49, Fasshandling, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Heizelement, Heizelemente, Heizgerät, Heizgeräte, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Kanisterheizer, Kanisterheizmantel, Kanisterheizmäntel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,57*
€ 840,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,58*
€ 813,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 676,75*
€ 805,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,95*
€ 784,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,96*
€ 756,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,53*
€ 709,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.