Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fassheizer
>
Artikel
Fass-Heizmantel, für 200 - 220-l-Fässer, halbhoch, digital, max. 90 °C, 530 W.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-772559
Hersteller:
Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
11-9859
EAN/GTIN:
4061753266682
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer
Fass-Heizmantel, für 200 - 220-l-Fässer, halbhoch, digital, max. 90 °C, 530 W.
Hochwertiges Polyestergewebe mit Glasfaserisolierung. Digitaler Temperaturregler (0 - 90 °C) mit Timer-Funktion und Anzeige der aktuellen Temperatur. Sofort einsatzbereit - mit 3 Meter Anschlusskabel und Elektro-Stecker.
Ein Fass-Heizmantel ist die perfekte Lösung, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Materialien schnell und effektiv zu erwärmen, so dass sie sehr einfach restlos entleert und/oder warmgehalten werden können. Der Mantel bietet auch einen verlässlichen Schutz vor UV-Strahlung. Ausgestattet mit einem einfach zu bedienenden digitalen Temperaturregler, stufenlos einstellbar von 0 - 90 °C. Ideal zum Erwärmen von Wasser, Ölen, Fetten, Wachsen, Harzen und Dieselkraftstoff. Der Heizmantel ist aus strapazierfähigem, langlebigem, hochwertigem und leichtem Material gefertigt. Dank der Schnellverschlussschnallen lässt er sich leicht an jedem Fass mit Standardgröße (200 - 220 Liter) befestigen. Kombinierbar mit: Isolierhaube, Regenschutzabdeckung und Boden-Heizplatte (nur mit Stahlfässern).
Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Erhitzen
Für Behälterumfang:
1840 - 1990 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
1990 mm
Tiefe:
10 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
90 °C
Leistung:
530 Watt
Nennspannung:
230 V
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
772559 49
,
Fasshandling
,
Fassheizmantel
,
Fassheizmäntel
,
Gebindehandling
,
Gebindeheizer
,
Gebindeheizmantel
,
Gebindeheizmäntel
,
Gefahrstoffhandling
,
Gefahrstoffheizer
,
Gefahrstoffheizmantel
,
Gefahrstoffheizmäntel
,
Heizgurt
,
Heizgurte
,
Heizgürtel
,
Heizmantel
,
Heizmäntel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,20*
€ 955,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,39*
€ 926,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 770,61*
€ 917,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,80*
€ 889,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,02*
€ 858,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen