Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Heizplatte, für 200 - 220-l-Fässer, max. 120 °C, 900 W, digital.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Heizplatte
Fass-Heizplatte
Fass-Heizplatte
Artikel-Nr.:
     103-772576
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     11-9868
EAN/GTIN:
     4061753266767
Suchbegriffe:
772576 49
Elektroheizer
Fasshandling
Fassheizer
Fass-Heizplatte, für 200 - 220-l-Fässer, max. 120 °C, 900 W, digital.

Bodenheizplatte zum Aufheizen und Warmhalten von Stahlfässern. Stufenlos von 0 - 120 °C verstellbares Thermostat mit digitalem Temperaturregler und Timer-Funktion. Für 200 - 220-Liter-Stahlfässer.

Für schnelles Aufwärmen, Erwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten. Setzen Sie die Boden-Heizplatte dort ein, wo ein Heizmantel nicht praktikabel ist oder in Kombination mit einem Fass-Heizmantel, um noch schnellere Aufheizzeiten zu erzielen. Flüssigkeiten und Materialien werden mit Hilfe der Bodenplatte auf die ideale Temperatur erwärmt und stabil gehalten, um eine leichte Verarbeitung und eine konstante Qualität der Ware zu gewährleisten. Ideal zum Erwärmen von Wasser, Ölen, Fetten, Wachsen, Harzen und Dieselkraftstoff. Kombinierbar mit Fass-Heizmänteln und Isolierhauben zur Verkürzung der Aufwärmphase.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten. Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahlfässer
Einsatzzweck:
Erhitzen
Für Flaschendurchmesser:
550 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
120 °C
Leistung:
900 Watt
Nennspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,31*
€ 1.580,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,81*
€ 1.539,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.280,87*
€ 1.524,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,45*
€ 1.465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,80*
€ 1.414,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,08*
€ 1.351,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.