Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Matt™ entspiegelt, Folienstärke 125 µm, VE 100 Stk, für Format A4.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Laminierfolie Matt™ entspiegelt
Laminierfolie Matt™ entspiegelt
Laminierfolie Matt™ entspiegelt
Artikel-Nr.:
     103-772766
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3747241
EAN/GTIN:
     033816067370
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Matt™ entspiegelt, Folienstärke 125 µm, VE 100 Stk, für Format A4.

Die matte Oberfläche ist entspiegelt und beschriftbar. Das Laminat sieht sehr hochwertig und edel aus. Hervorragende Ergebnisse selbst bei temperaturempfindlichen Vorlagen. Strapazierfähig und langlebig.

Laminierfolien sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos.
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Für Format:
A4
Folienstärke:
125 µm
Höhe:
303 mm
Breite:
216 mm
Produkttyp:
Laminierfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,58*
1 Tag
1300
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,59*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,55*
€ 45,65*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 34,84*
€ 46,01*
Lager 103
9
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 59,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,51*
Zubehör
GBC
3747235
ab € 0,82*
Zubehör
GBC
3747521
ab € 43,31*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,49*
Zubehör
GBC
3747240
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.