Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter, Inhalt 354 l, 4 Lenkrollen, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter
Großbehälter
Großbehälter
Artikel-Nr.:
     103-773050
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2910-GE
EAN/GTIN:
     4260670625248
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, Inhalt 354 l, 4 Lenkrollen, gelb.

Lebensmittelecht. Hoch belastbar durch verrippte Außenwände. Glatte Innenwände für einfache Reinigung. In 5 Farben erhältlich.

NOAH BOXEN aus PE sind dank zahlreicher Außenrippen besonders stabil. Daher eignen sie sich zum Transport von Waren ebenso wie für deren sichere Aufbewahrung. Ihre moderne Konstruktion gestattet ein unkompliziertes Stapeln im Lkw mit und ohne Deckel. Das geringe Eigengewicht der Behälter sorgt für ein einfaches Handling. Die Boxen sind in 5 Farben (Grau, Rot, Gelb, Blau und aus schwarzem Regenerat-Material) erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
354 Liter
Material:
PE
Außenbreite:
1200 mm
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
730 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Innenbreite:
1130 mm
Innenlänge:
730 mm
Innenhöhe:
430 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, 773050 49, Behälter aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Paloxe, Paloxen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.