| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-773348 Herst.-Nr.: PRJ0010000012 EAN/GTIN: 4251924713477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Palettenwickler OneWrap-L, mit Drehteller, Folienschlitten mit 240 % angetriebener Vordehnung.
Ladungsgewicht: max. 2400 kg. Kopf- und Fußwicklung möglich. Regulierbare Drehtellergeschwindigkeit. Einfache Steuerung durch digitales Bediendisplay. Variable Schlittengeschwindigkeit. Drehteller: Ø 1500 mm. Palettenhöhe: max. 2100 mm.
Halbautomatischer Stretchwickler zur optimalen und schnellen Sicherung von Ladungen und Paletten. Einfach in der Handhabung und ideal für den täglichen Gebrauch. Mit zehn Speicherprogrammen und fünf Wickelmodi (automatisch und manuell). Das maximale Ladungsgewicht beträgt 2400 kg. Der runde, geschlossene Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Bandart: | PE-Stretchfolie | Farbe: | schwarz, gelb | Für Rollenbreite: | 50 mm | Material: | Stahl | Ausführung: | Folienschlitten mit 240 % angetr. Vordehnung | Anschlussspannung: | 230 V/50 Hz/1 Phase | Ausstattung: | mit Drehteller | Nutzhöhe: | 2100 mm | Produkttyp: | Stretchmaschinen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, 773348 49, Abwickelgerät, Abwickelgeräte, Palette, Paletten, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |