Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler OneWrap-L, mit Drehteller, Folienschlitten mit mechanischer Bremse/Schnellentriegelung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler OneWrap-L, mit Drehteller, Folienschlitten mit mechanischer Bremse/Schnellentriegelung.
Artikel-Nr.:
     103-773352
Hersteller:
     SIAT S.p.A
Herst.-Nr.:
     PRJ0010000010
EAN/GTIN:
     4251924713484
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Palettenwickler OneWrap-L, mit Drehteller, Folienschlitten mit mechanischer Bremse/Schnellentriegelung.

Ladungsgewicht: max. 2400 kg. Kopf- und Fußwicklung möglich. Regulierbare Drehtellergeschwindigkeit. Einfache Steuerung durch digitales Bediendisplay. Variable Schlittengeschwindigkeit. Drehteller: Ø 1500 mm. Palettenhöhe: max. 2100 mm.

Halbautomatischer Stretchwickler zur optimalen und schnellen Sicherung von Ladungen und Paletten. Einfach in der Handhabung und ideal für den täglichen Gebrauch. Mit zehn Speicherprogrammen und fünf Wickelmodi (automatisch und manuell). Das maximale Ladungsgewicht beträgt 2400 kg. Der runde, geschlossene Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PE-Stretchfolie
Farbe:
schwarz, gelb
Für Rollenbreite:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
Folienschlitten mit mechanischer Bremse/Schnellentriegelung
Anschlussspannung:
230 V/50 Hz/1 Phase
Ausstattung:
mit Drehteller
Nutzhöhe:
2100 mm
Produkttyp:
Stretchmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, 773352 49, Abwickelgerät, Abwickelgeräte, Palette, Paletten, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.511,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.739,09*
€ 5.639,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.640,73*
€ 5.522,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.594,32*
€ 5.467,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.542,25*
€ 5.405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.511,73*
€ 5.368,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.