| |
|
| Artikel-Nr.: 103-773379 Herst.-Nr.: 773379 EAN/GTIN: 4054666023961 |
| |
|
| | |
| Auflageschienen CustomLine, Länge 418 mm, VE 2 Stk, lichtblau RAL 5012.
Passendes Zubehör zum Transportwagen für Eurobehälter der CustomLine. Zwei Auflageschienen halten einen Eurobehälter im Transportwagen. Auflageschienen können innerhalb des Gestells in verschiedenen Höhen eingehängt werden. Möglichkeit für unterschiedliche Aufteilungen der Eurobehälter im Wagen.
Die Auflageschienen sind das passende Zubehör zum Transportwagen für Eurobehälter der CustomLine. Dank des intelligenten Baukastenprinzips der CustomLine können Sie den Euro Transportwagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Der Kommissionierwagen bietet die Kombination mit einer unterschiedlichen Anzahl und Größe von Eurobehältern. Die Auflageschienen der Eurobehälter können innerhalb des Gestells in verschiedenen Höhen eingehängt werden. So sind unterschiedliche Aufteilungen und die einfache Verwendung verschiedener Boxenhöhen möglich. Durch das Lochraster der Pfosten kann die Aufteilung der Behälter jederzeit flexibel und schnell im 50 mm Raster geändert werden. Mit einem Set, bestehend aus zwei Auflageschienen, wird ein Eurobehälter im Transportwagen gehalten.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Höhe: | 25 mm | Länge: | 418 mm | Breite: | 38 mm | Traglast: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |