Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflageschienen CustomLine, Länge 818 mm, VE 2 Stk, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auflageschienen CustomLine
Auflageschienen CustomLine
Auflageschienen CustomLine
Auflageschienen CustomLine
Artikel-Nr.:
     103-773388
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     773388
EAN/GTIN:
     4054666023992
Suchbegriffe:
eurokraft pro
773388 49
Eigenfertigung
Schiene
Auflageschienen CustomLine, Länge 818 mm, VE 2 Stk, lichtblau RAL 5012.

Passendes Zubehör zum Transportwagen für Eurobehälter der CustomLine. Zwei Auflageschienen halten einen Eurobehälter im Transportwagen. Auflageschienen können innerhalb des Gestells in verschiedenen Höhen eingehängt werden. Möglichkeit für unterschiedliche Aufteilungen der Eurobehälter im Wagen.

Die Auflageschienen sind das passende Zubehör zum Transportwagen für Eurobehälter der CustomLine. Dank des intelligenten Baukastenprinzips der CustomLine können Sie den Euro Transportwagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Der Kommissionierwagen bietet die Kombination mit einer unterschiedlichen Anzahl und Größe von Eurobehältern. Die Auflageschienen der Eurobehälter können innerhalb des Gestells in verschiedenen Höhen eingehängt werden. So sind unterschiedliche Aufteilungen und die einfache Verwendung verschiedener Boxenhöhen möglich. Durch das Lochraster der Pfosten kann die Aufteilung der Behälter jederzeit flexibel und schnell im 50 mm Raster geändert werden. Mit einem Set, bestehend aus zwei Auflageschienen, wird ein Eurobehälter im Transportwagen gehalten.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Höhe:
25 mm
Länge:
818 mm
Breite:
38 mm
Traglast:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.