Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tulpen in Glasvase, Höhe 210 mm, VE 6 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tulpen in Glasvase
Tulpen in Glasvase
Tulpen in Glasvase
Artikel-Nr.:
     103-774206
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3022302S6-40
EAN/GTIN:
     4064118139485
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Blumenvase
Tischvase
Vase
Tulpen in Glasvase, Höhe 210 mm, VE 6 Stk, weiß.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume, Büros und Zimmer. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfundene, dekorative Kunstpflanzen.

Verleihen Sie Ihrem Zuhause Frühlingsflair mit dem 6er-Set Deko-Tulpen im Glasgefäß! Die Pflanzen sind liebevoll der Natur nachempfunden, was ihnen eine authentische Optik verleiht. Die künstlichen Frühblüher edler Farbgebung benötigen keine Pflege, so dass man ihre Schönheit das ganze Frühjahr über genießen kann. Das Set besteht aus 6 Pflanzen, sie präsentieren sich im formschönen Glasgefäß und sind somit ideal zur Aufstellung in verschiedenen Räumen geeignet: auf dem Tisch im Empfangsbereich, auf Ihrer Fensterbank oder als Deko im Großraumbüro. Bringen Sie den Frühling in Ihre Räume!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Blattpflanzen
Gesamthöhe:
210 mm
Behältnis:
Glas
Behälterfarbe:
transparent
Blütenfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase, 774206 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.