Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehilfswagen CustomLine, 3 Etagen, Vollelastikbereifung, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagehilfswagen CustomLine
Montagehilfswagen CustomLine
Montagehilfswagen CustomLine
Montagehilfswagen CustomLine
Artikel-Nr.:
     103-774999
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     774999
EAN/GTIN:
     4054666025163
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen eurokraft
montagehilfswagen
Montagehilfswagen CustomLine, 3 Etagen, Vollelastikbereifung, anthrazitgrau.

Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für wechselnde Arbeitsabläufe und Prozesse. Wannenböden mit 40 mm Aufkantung für sicheres Arbeiten mit Öl und anderen Flüssigkeiten. Sicherer Transport, da die Aufkantung Teile vor dem Abrutschen bewahrt. Ergonomische Anpassung der Arbeits- und Griffhöhe in kurzer Zeit. Zubehör einzeln nachbestellbar.

Der Montagehilfswagen eurokraft pro ist die perfekte Lösung für die individuellen Anforderungen der Industrie und produzierenden Betriebe. Dieses innovative Transportgerät, das Teil unserer vielseitigen Produktreihe CustomLine ist, bietet Ihnen Flexibilität und Modularität durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und erweiterbares Zubehör. Der Montagehilfswagen ist ein zuverlässiger Partner in Ihrer täglichen Arbeit, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst und zur Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen beiträgt. Dank des intelligenten Baukastenprinzips können Sie den Montagehilfswagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Passen Sie den Aufbau des Wagens mit unterschiedlichen Etagen an oder wählen Sie aus unseren drei vorkonfigurierten Varianten mit zwei, drei oder vier Etagen. Die Individualisierung des Wagens wird durch Zubehör, wie weitere Wannenböden und Ecksäulen, ermöglicht. Anhand der Lochprofile können Sie die Böden in unterschiedlichen Höhen leicht anbringen und variieren, sodass sie auf die Größe Ihrer Güter und individuelle Anforderungen abgestimmt sind. Der vorkonfigurierte Montagehilfswagen mit drei oder vier Etagen verfügt über einen Aufbau mit zusätzlichen Ecksäulen, sodass der Wagen höher ist, aber jederzeit zu einem niedrigeren Wagen umgebaut werden kann. Die Variante mit zwei Wannenböden bietet die Möglichkeit beispielsweise eine dritte Etage mittig einzubauen. Die Wannenböden mit 40 mm Aufkantung bieten sicheres Arbeiten mit Öl und anderen Flüssigkeiten, sowie zuverlässigen Transport, da die Aufkantung Teile vor dem Abrutschen bewahrt. Das flexible System CustomLine ist sehr vielfältig und passt sich perfekt Ihren Arbeitsabläufen im Unternehmen an. Seien Sie vorbereitet, wenn sich Prozesse oder Aufträge in Ihrem Unternehmen verändern, um schnell reagieren zu können. Der Aufbau des Wagens passt sich an wechselnde Größen der Bauteile, Einsatzorte, Einsatzzwecke und Ihre Mitarbeiter an oder kann nachträglich mit Zubehör aufgestockt werden. Der Transportwagen bietet vielseitigen Stauraum für den Einsatz in Industrie, produzierenden Betrieben oder in Kfz-Werkstätten. Für den perfekten Fahrkomfort stehen Ihnen zwei Bereifungsoptionen zur Auswahl, Vollgummiräder oder Elastikräder. Der Schiebegriff lässt sich dank des Lochrasters in verschiedenen Höhen ergonomisch anpassen. Das moderne Design in Lichtblau und Anthrazit ist stilvoll und bietet Ihnen weitere Möglichkeiten der Nutzung und farblichen Kennzeichnung. Die einfache Individualisierung für Betriebsprozesse macht den CustomLine Transportwagen zur nachhaltigen und kosteneffizienten Alternative gegenüber dem Kauf eines neuen zusätzlichen Produkts. Diese Flexibilität ermöglicht eine optimale Ressourcennutzung. Und falls Ersatzteile benötigt werden, stehen sie immer zur Verfügung. Die Stabilität und Robustheit des Montagehilfswagens ermöglichen den sicheren Transport von Bauteilen und schweren Gegenständen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
3 Stück
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Ladeflächenmaterial:
Stahl
Arbeitshöhe:
1270 m
Tragfähigkeit:
250 kg
Etagenhöhen:
220 / 1230 mm
Länge:
995 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 774999 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.