| |
|
| Artikel-Nr.: 103-775793 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 990052 EAN/GTIN: 5705029900526 |
| |
|
| | |
| Autobürstenset, 4 Bürsten und 1 Teleskopstiel, schwarz.
Ideales Starterkit zur Fahrzeugreinigung. Passt auf die gängigsten Gardena-Kupplungen. Platzsparend unterzubringen.
Das Starterpaket umfasst 1 Autobürste mit langem Stiel (weich/gesplisst), 1 Multibürste/Felgenbürste für kleinere Bereiche, 1 Autobürste mit Wasserdurchlauf und Drehgelenk (250 mm, weich/gesplisst), 1 Felgenbürste (65 mm, schwarz) und 1 Aluminium-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf (1060 - 1600 mm). Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1.5 kg | Borstenhärte: | weich | Produkttyp: | Bürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, Waschbürste Teleskopstange, Waschbürste Teleskopstiel, autowaschbürste, Vikan, 775793 49, Autoreinigung, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen |
| | |
| |